Referenties
Spartex:VMTFF8X25EF4Z/100
Rubix:08410291
Fabrikant:000963.04100.9080.025
EAN:4043952319208


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M8X25
Verzonkenkopschroeven met sleuf 8X25 volle draad - verzinkt staal DIN 963 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | verzinkt metaal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,35 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm