Referenties
Spartex:VMTFPH4X12EF4Z/200
Rubix:08410617
Fabrikant:000965.04107.9040.012
EAN:4043952334706


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 965 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M4X12
Phillips verzonkenkopschroef 4X12 alle draad - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 965 Aanhaalbereik = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm