Referenties
Vervangen ref.:VMTCF6X45EFLT/200
Spartex:VTCF6X45LTISO/200
Rubix:08286760
Fabrikant:001207.70000.9060.045
EAN:4043952997468


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M6X45
Inbusschroef met sleufkop 6x45 - messing ISO 1207 (DIN84) Verpakking = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 117,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6