Referenties
Vervangen ref.:VMTFBF8X60EF4Z/100
Spartex:VTFBF8X60EF4Z/100
Rubix:08410424
Fabrikant:002010.04100.9080.060
EAN:4051426696984


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 964 / ISO 2010 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BVK D964A/I2010 M8X60
Ovale verzonkenkopschroef met gleuf 8x60 - verzinkt staal ISO 2010 (DIN964) verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 964 / ISO 2010 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm