Referenties
Spartex:BTH30X180PF8GAISO
Rubix:08065402
Fabrikant:004014.08204.0300.180
EAN:4051426769237


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : THVZ 8.8 SB CONSTR.BOUT+MOER EN15048-1 I4014/4032 M30X180
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 30X180 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M30 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,72 excl. BTW
/ stuk
€ 29,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M30