Referenties
Vervangen ref.:TH16X100PF8
Spartex:TH16X100PF8ISO
Rubix:08040129
Fabrikant:004014.08000.0160.100
EAN:4043952407714


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M16X100
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 16X100 - SW24 staal 8,8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16