Referenties
Vervangen ref.:TH16X65PF10
Spartex:TH16X65PF10ISO
Rubix:08062018
Fabrikant:004014.10000.0160.065
EAN:4043952397527


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M16X65
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 16X65 - SW24 staal 10.9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,37 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 33,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16