Referenties
Vervangen ref.:TH16X65PF8
Spartex:TH16X65PF8ISO
Rubix:08040124
Fabrikant:004014.08000.0160.065
EAN:4043952407646

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M16X65
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 16X65 - SW24 staal 8,8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16
