Referenties
Spartex:TH16X65PFBIMETISO
Rubix:A0131837
Fabrikant:004014.25004.0160.065
EAN:4051426687197


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 1,7218 |
Productdetails : SPARTEX 25CRM04+QT BLANK TAPBOUT I4014 M16X65
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 16X65 BIMET 1.7218 - ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 1,7218 |
| Norm | ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,98 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 73,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16