Referenties
Vervangen ref.:TH16X85PF8
Spartex:TH16X85PF8ISO
Rubix:08040674
Fabrikant:004014.08000.0160.085
EAN:4043952407684

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M16X85/S=19
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 16X85 - SW24 staal 8,8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,77 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 40,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
85 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16
