Referenties
Vervangen ref.:TH20X110PF10Z
Spartex:TH20X110PF10ZISO
Rubix:A0312897
Fabrikant:004014.10100.0200.110
EAN:4043952401156


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 BOUT D931/I4014 M20X110
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 20X110 - SW30 staal verzinkt ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,60 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 106,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20