Referenties
Spartex:TH20X80PF10G321AISO
Rubix:08062335
Fabrikant:004014.10350.0200.080
EAN:4043952782163


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX ZINKFL/FLZNNC CR6+VRIJ 10.9 BOUT D931/I4014 M20X80
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 20X80 G321A ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,12 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 117,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20