Referenties
Vervangen ref.:TH24X160PF8
Spartex:TH24X160PF8ISO
Rubix:08040217
Fabrikant:004014.08000.0240.160
EAN:4043952409367


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M24X160
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 24X160 - SW36 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,97 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 66,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
Lengte
160 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24