Referenties
Vervangen ref.:TH27X90PF8
Spartex:TH27X90PF8ISO
Rubix:08040233
Fabrikant:004014.08000.0270.090
EAN:4043952409817

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M27X90
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 27X90 - SW41 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,85 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27
