Referenties
Vervangen ref.:TH36X200PF10
Spartex:TH36X200PF10ISO
Rubix:08062083
Fabrikant:004014.10000.0360.200
EAN:4043952399811


Technische samenvatting
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M36X200
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 36X200 - SW55 staal 10.9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M36 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,38 excl. BTW
/ stuk
€ 36,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
200 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M36