Referenties
Vervangen ref.:TH7X60PF8Z
Spartex:TH7X60PF8ZISO
Rubix:08010884
Fabrikant:004014.08100.0070.060
EAN:4043952414255


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M7X60
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 7X60 - SW11 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M7 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 67,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M7