Referenties
Vervangen ref.:TH16X30EF12
Spartex:TH16X30EF12ISO
Rubix:08062509
Fabrikant:004017.12000.0160.030
EAN:4043952437247


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 TAPBOUT D933/I4017 M16X30
Metaalschroeven TH totale draad 16X30 - SW24 staal 12.9 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,79 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 75,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16