Referenties
Vervangen ref.:TH20X70EF12
Spartex:TH20X70EF12ISO
Rubix:08062519
Fabrikant:004017.12000.0200.070
EAN:4043952437377


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 TAPBOUT D933/I4017 M20X70
Metaalschroef TH volledige schroefdraad 20X70 - SW30 Staal 12.9 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,76 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 100,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20