Referenties
Vervangen ref.:TH48X70EF8Z
Spartex:TH48X70EF8ZISO
Rubix:A0416357
Fabrikant:004017.08100.0480.070
EAN:4043952765852


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M48X70
Metaalschroeven TH totale draad 48X70 - Zeskant SW75 - verzinkt staal ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M48 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,97 excl. BTW
/ stuk
€ 48,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M48