Referenties
Vervangen ref.:TH6X10EF8/100
Spartex:TH6X10EF8ISO/100
Rubix:08040426
Fabrikant:004017.08000.9060.010
EAN:4043952448311

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M6X10
Metaalschroeven TH totale draad 6X10 - SW10 staal 8,8 ISO 4017 Boksen =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6
