Referenties
Vervangen ref.:TH7X45EF8Z
Spartex:TH7X45EF8ZISO
Rubix:08011174
Fabrikant:004017.08100.0070.045
EAN:4051426608024


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M7X45
Metaalschroeven TH totale draad 7X45 - verzinkt staal ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M7 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 58,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M7