Referenties
Vervangen ref.:STHCCUV5X40
Spartex:VSTHCC5X40EFISO
Rubix:08132716
Fabrikant:004029.12000.0050.040
EAN:4051426091208


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M5X40
Binnenzeskantschroef zonder kop en draadeinde 5X40 staal 45H ISO 4029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
40 mm