Referenties
Vervangen ref.:VMTFPH6X16EF4Z/200
Spartex:VMTFPH6X16EF4ZISO/200
Rubix:08410634
Fabrikant:007046.04104.9060.016
EAN:4051426702654


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7046 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK PH D965AH/7046-1 M6X16
Kruiskopschroef met verzonken kop 6X16 - PH3 - verzinkt staal ISO 7046 (DIN965) Aanhaalbereik = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7046 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 21,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm