Referenties
Vervangen ref.:VTTCB5,5X19PHEFZ/100
Spartex:VTBPH5,5X19EFZ/100
Rubix:08451715
Fabrikant:007049.00106.9055.019
EAN:4051426180186


Technische samenvatting
| Lengte | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981CH/I7049 ST5,5X19
Phillips ovale platbolkopschroef 5,5x19 - PH3 - versterkt verzinkt staal ISO 7049 (DIN7981) doos =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
19 mm