Referenties
Vervangen ref.:VTTCB3,5X16CXEFZ/100
Spartex:VTBPLPH3,5X16EFZ/100
Rubix:08452369
Fabrikant:007049.00105.9035.016
EAN:4051426178695


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M3,5 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981CH/I7049 ST3,5X16
Phillips ovale inbusbout 3,5X16 - PH2 - versterkt verzinkt staal ISO 7049 (DIN7981) Doos =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M3,5 |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 6,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm