Referenties
Vervangen ref.:VTTCB4,2X13CXEFZ
Spartex:VTBPLPH4,2X13EFZISO
Rubix:08453228
Fabrikant:007049.00105.0042.013
EAN:4051426178343


Technische samenvatting
| Lengte | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7983F-H ST4,2X13
Kruiskopschroef ovaalkop 4,2 x 13 - PH2 - versterkt verzinkt staal ISO 7049 (DIN7981)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | ISO 7049 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 32,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
13 mm