Referenties
Spartex:VEPAULCHCF9.8X70.12
Rubix:08130777
Fabrikant:007379.12004.0080.070
EAN:4051426717016

Productdetails : SPARTEX 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M8)10X70
ISO 7379 12.9 passingschouderbouten aspassing f9 Afmeting: 8 - M 6 x 12
Schoudertapschroef met binnenzeskanttolerantie F9 8X70 - SW5 - staal 12.9 ISO 7379
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | 5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,80 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 61,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
