Referenties
Vervangen ref.:THFIN18X1,5X40EF10
Spartex:TH18X1,5X40EF10ISO
Rubix:08061632
Fabrikant:008676.10000.0180.040
EAN:4043952572375


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT METR. EXTRA FIJN D961/I8676 M18X1,5X40
Zeskantkopschroef 18X40 - SW27 - totale fijne draad - staal 10.9 ISO 8676 (DIN961)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 961 / ISO 8676 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,47 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 92,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm