Referenties
Vervangen ref.:THF16X65X1,5PF8
Spartex:TH16X1,5X65PF8ISO
Rubix:08020647
Fabrikant:008765.08000.0160.065
EAN:4043952597958

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT METRISCH FIJN D960/8765 M16X1,5X65
Zeskantkopschroef 16X65 - SW24 - gedeeltelijke draad - staal 8.8 ISO 8765 (DIN960)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 8765 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,67 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 44,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm
