Referenties
Vervangen ref.:THF16X70X1,5PF8
Spartex:TH16X1,5X70PF8ISO
Rubix:08020648
Fabrikant:008765.08000.0160.070
EAN:4043952597965

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT METRISCH FIJN D960/8765 M16X1,5X70
Zeskantkopschroef 16X70 - SW24 - gedeeltelijke draad - staal 8.8 ISO 8765 (DIN960)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 8765 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,84 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 43,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
