Referenties
Spartex:VTHUNC38X2.8
Rubix:08710637
Fabrikant:083931.08004.0380.051
EAN:4051426725011


Technische samenvatting
| Lengte | 51 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ GR.5(8.8) BOUT UNC 3/8X2.
Inbusbout 38X51 - filt. Gedeeltelijk UNC - staal 8.8 R 083931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 51 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M38 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 79,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
51 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Metrische diameter
M38