Referenties
Spartex:CHCEMBRCRAN5X20
Rubix:08740023
Fabrikant:088912.10000.0050.020
EAN:4043952687277


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX KL.100 FLENSCHROEF ZELFBORGEND CILKOP BZK M5X20
Binnenzeskantbout, verzwaarde basis 5X20 - SW4 - ruw staal R 088912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 164,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen