Referenties
Spartex:VATRTX4X60Z
Rubix:08423002
Fabrikant:089096.00104.0040.060
EAN:4051426959096


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 4X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 37,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen