Referenties
Spartex:VATFPZ3,5X45Z
Rubix:08422901
Fabrikant:089097.00100.0035.045
EAN:4051426959607


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 3,5X45MM
Spaanplaatschroef met verzonken kop, Pozidrive 3,5X45 - PZ2 - verzinkt staal R 089097
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 33,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen