Referenties
Spartex:VATFPZ4,5X60ZJ
Rubix:08422630
Fabrikant:089097.00600.0045.060
EAN:4051426983299


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX GEELP ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 4,5X60MM
Spaanplaatschroef verzonken kop, Pozidrive 4,5X60 - PZ2 - geel verzinkt staal R 089097
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 31,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen