Referenties
Spartex:VAGTFTX5X50T25ZJ
Rubix:08422968
Fabrikant:089098.00600.0050.050
EAN:4051426984630


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX GEELP ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 5X50MM
Schroef voor spaanplaat, verzonken kop, 6-lobben 5X50 - T25 - geel verzinkt staal R 089098
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t25 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 34,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm