Referenties
Vervangen ref.:VAPTF6X120PFTORXZ
Spartex:VAGTFTX6X120PFT30Z
Rubix:08422934
Fabrikant:089098.00109.0060.120
EAN:4051426961549


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 6X120MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm