Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67104542
Rubix:04116902
Fabrikant:US 4,12 7,26 1,20 ZNS FP7034

Productdetails : USIT-RING 4,12X7,26X1,2 FPM70 (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,12 mm |
| Buitendiameter | 7,26 mm |
| Dikte | 1,2 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,03 excl. BTW
/ stuk
€ 6,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
