Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67104651
Rubix:04116927
Fabrikant:US 45,34 57,15 3,20 ZNS FP7034


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,34 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
Productdetails : USIT-RING 45,34X57,15X3,2 FPM70 (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 45,34 mm |
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,00 excl. BTW
/ stuk
€ 26,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen