Referenties
Dichtomatik:174530
Rubix:04044749
Fabrikant:US 26,70 35,00 2,00 NBR 70 RS S

Productdetails : USIT-RING 26,7X35X2 NBR70/SC
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Binnendiameter | 26,7 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
