Referenties
Stahlwille:77030708
Rubix:10128112
EAN:4018754253715



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ISOLATIEHULS 12194VDE
For insulating the ends of cables and individual wire cores. made of viscoelastic insulating material. with cross-section closure. .
Stahlwille isolatiehuls 12194 VDE met klemkappe voor het isoleren van kabeluiteinden en enkeladers. Met kruis-snedeafdekking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x18x18 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Gewicht verpakking | 12 g |
| Grootte afdruk | ø10 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,52 excl. BTW
/ stuk
€ 6,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
