MITUTOYO INSTELMAAT 1925MM 167-401
Schroefmaten voor micrometer > 1000 mm serie 167 ref.167-391
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:167-401
Rubix:A0278510
EAN:4946368028545
Documenten
Productdetails : MITUTOYO INSTELMAAT 1925MM 167-401
Voor het controleren en afstellen van buitenschroefmaten met een capaciteit van 1025 mm. Uitgerust met thermische isolatoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.036,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.254,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

