SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M6X25
Schroeven met gleufkop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTBDF6X25PFA1
Rubix:08254263
Fabrikant:092326 25
EAN:4043377078605


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 923 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M6X25
SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M6X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 923 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | plaat |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,79 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 56,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm