SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M8X6

Schroeven met gleufkop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBDF8X6PFA1
Rubix:08254265
Fabrikant:092328 6
EAN:4043377078711
SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M8X6
brand logo

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 923
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M8X6


SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M8X6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 923
Metrische diameterM8
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopplaat
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 39,33 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 47,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

6 mm

Metrische diameter