SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,4X4
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF1,4X4EFA2-50
Rubix:A0821512
Fabrikant:0963214 4
EAN:4043377282286

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,4X4
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,4X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M1,4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 315,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
4 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M1,4