SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,6X3

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF1,6X3EFA4-50
Rubix:A0821505
Fabrikant:0963416 3
EAN:4043377283214
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,6X3

Technische samenvatting

Lengte3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,6X3


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,6X3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM1,6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad1,6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 60,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 72,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

3 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M1,6