SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M10X140

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF10X140EFA2-70
Rubix:A0821504
Fabrikant:0963210 140
EAN:4043377108463
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M10X140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M10X140


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X140

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 70,24 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 84,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M10