SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X25
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF10X25EFA4-70
Rubix:08253173
Fabrikant:0963410 25
EAN:4043377111029

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X25
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,61 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 60,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M10