SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X50

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF10X50EFA4-70
Rubix:08253177
Fabrikant:0963410 50
EAN:4043377111074
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X50
brand logo

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X50


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 79,13 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 95,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M10