SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M12X60

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF12X60EFA2-70
Rubix:A0821497
Fabrikant:0963212 60
EAN:4043377108784
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M12X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M12X60


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM12
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad12 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 52,12 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 63,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M12